代表画像
TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法T(mm)
10
20
25
30
10
15
寸法D(mm)
120
100
120
150
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616660
品番
TLLRBF120-10
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9687
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
90
寸法A(mm)
105
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
120
寸法T(mm)
10
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.5
適合ボルト
M6