代表画像
TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法T(mm)
15
20
25
30
15
10
寸法D(mm)
150
100
110
120
150
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616696
品番
TLLRBF150-15
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9691
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
110
寸法A(mm)
130
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
150
寸法T(mm)
15
穴径d1(Φmm)
ボルト:14
穴径d2(Φmm)
ボルト:9
適合ボルト
M8