曜日別特売
TLLRBF150-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616705

代表画像

TLLRBF150-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616705
TLLRBF150-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616705

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)20
寸法D(mm)150
内容量1個注文コード57616705品番TLLRBF150-20
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9680材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)110寸法A(mm)130寸法t(mm)6寸法D(mm)150寸法T(mm)20穴径d1(Φmm)ボルト:14穴径d2(Φmm)ボルト:9適合ボルトM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする