曜日別特売
TLLRBF60-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616748

代表画像

TLLRBF60-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616748
TLLRBF60-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616748

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)20
寸法D(mm)60
内容量1個注文コード57616748品番TLLRBF60-20
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9725材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)40寸法A(mm)50寸法t(mm)5寸法D(mm)60寸法T(mm)20穴径d1(Φmm)ボルト:9穴径d2(Φmm)ボルト:5.5適合ボルトM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする