自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ (ハーフ) H71001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
ウエスト(cm)
120
112
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57616774
品番
H71001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン
種別
ストレッチノータックパンツ (ハーフ)
色
ネービー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
90ハーフ
ウエスト(cm)
120
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
136
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
43.5