代表画像
TRUSCO
ロケートリング JISタイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
40
35
50
40
寸法T(mm)
20
20
25
15
寸法D(mm)
120
100
120
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57617010
品番
TLLRJS120-20-40
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9768
材質
炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)
85
寸法t(mm)
6.5
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
20
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.6
適合ボルト
M6