曜日別特売
TLLRJS150-20-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57617037

代表画像

TLLRJS150-20-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57617037
TLLRJS150-20-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57617037

ロケートリング JISタイプ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)50
寸法T(mm)20
寸法D(mm)150
内容量1個注文コード57617037品番TLLRJS150-20-50
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9740材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)100寸法t(mm)8.6寸法D(mm)150寸法B(mm)50寸法T(mm)20穴径d1(Φmm)ボルト:14穴径d2(Φmm)ボルト:9適合ボルトM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする