曜日別特売
H71002 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 自重堂 57617307

 

H71002 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 自重堂 57617307
H71002 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002 自重堂 57617307

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ (ハーフ) H71002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード57617307品番H71002
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ種別ストレッチノータックカーゴパンツシルバー混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)90ハーフウエスト(cm)112機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用ヒップ(cm)131生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする