曜日別特売
T-SSPL12-90 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617335

代表画像

T-SSPL12-90 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617335
T-SSPL12-90 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617335
T-SSPL12-90 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617335

サポートピラ(タップ付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)90
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード57617335品番T-SSPL12-90
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-3424材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法L(mm)90寸法D(mm)12寸法C(mm)0.3寸法l(mm)12寸法M×P(mm)M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする