曜日別特売
71016 Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016 自重堂 57618077

 

71016 Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016 自重堂 57618077
71016 Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016 自重堂 57618077

Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード57618077品番71016
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ種別ストレッチレディースカーゴパンツシルバー混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)75ウエスト(cm)101機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用ヒップ(cm)132生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする