代表画像
TRUSCO
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
11
11
14
17
21
寸法S(mm)
95
95
95
100
105
110
115
125
135
145
155
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
225
50
55
60
65
70
75
80
85
90
215
220
230
120
130
235
240
245
255
260
265
270
140
150
160
250
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
全188種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57618270
品番
T-TTLK19-95
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-3353
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
全長(mm)
34+S
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
95
寸法B(mm)
11
寸法l(mm)
14.5