曜日別特売
T-TTLK25-125 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618324

代表画像

T-TTLK25-125 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618324
T-TTLK25-125 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618324
T-TTLK25-125 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618324

引張りリンク(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)14
寸法S(mm)125
125
100
105
110
115
135
145
155
165
175
185
190
195
205
210
225
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
120
130
215
235
240
245
255
260
265
270
170
180
200
140
150
160
220
230
250
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
内容量1個注文コード57618324品番T-TTLK25-125
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番257-5000材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9全長(mm)34+S寸法A(mm)25寸法S(mm)125寸法B(mm)14寸法l(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする