代表画像
TRUSCO
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
14
11
14
17
21
寸法S(mm)
225
225
225
100
105
110
115
125
135
145
155
165
175
185
190
195
205
210
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
120
130
215
235
240
245
255
260
265
270
170
180
200
140
150
160
220
230
250
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
全188種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57618455
品番
T-TTLK25-225
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-0734
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
全長(mm)
34+S
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
225
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
17