曜日別特売
B4-3W ファイリングキャビネット 引出し型 ダイシン 57619809

ファイリングキャビネット 引出し型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
段数3
棚段数3
高さ(mm)1065
内容量1台注文コード57619809品番B4-3W
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。

質量(kg)43.5間口(mm)455高さ(mm)1065最大積載量(kg/台)120奥行(mm)620均等積載量(kg/段)40引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×561×299.0引出し3段付属品仕切板6枚付きタイプB4用シリンダー錠ホワイト段数3種類引出しトラスコ品番195-3232棚段数3収納サイズB4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1065引出し耐荷重(kg)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする