曜日別特売
A5370L-13 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621035

 

A5370L-13 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621035
A5370L-13 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621035

厨房用立形自在水栓本体

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード57621035品番A5370L-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

左ハンドル仕様。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。

用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする