曜日別特売
W5718-450-MD タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621367

 

W5718-450-MD タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621367
W5718-450-MD タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621367

タオル掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57621367品番W5718-450-MD
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シックでお洒落なマットな仕上げ。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:450mm。
色:マットブラック
材質:ステンレス

用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)450マットブラック
注意
※取り付けの際はゆっくりとビスを締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする