SANEI(旧:三栄水栓製作所)
タオル掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57621376
品番
W5718-600-C
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
研磨仕上げの高級感のあるデザインです。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:600mm。
色:シルバー
材質:ステンレス
用途
洗面所などのタオルかけとして。
付属品
ビス
材質
ステンレス
長さ(mm)
600
色
シルバー