UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918

UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918
UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918
UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918
UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918
UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918
UMA 作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業 57621918

作業台の為のセーフティーカバー UMAO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード57621918品番UMA
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取り付けやすく、外れにくい
優れたクッション性と軽量感
装着したままで開閉可能
用途に合わせてカット可能
目立つ黄色が現場での視認性を高める
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB質量(kg)0.49全長×幅W×厚さ(mm)490×70×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする