LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936

LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936
LS-49 コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業 57621936

コンパクト1連はしご LS skyladder

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(m)4.88
内容量1台注文コード57621936品番LS-49
参考基準価格(税別)¥168,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)4.88縮長(m)0.96質量(kg)19.5踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60外寸法・幅(mm)設地部:580 / 上端部:490最大使用質量(kg)100
注意
※はしごを中間長さでご使用の場合、伸ばさないステップは上部に固めて下さい。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする