曜日別特売
D1-BL 教育用ドッジボール1号 MIKASA (ミカサ) 57622103

教育用ドッジボール1号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード57622103品番D1-BL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。

ブルー円周(mm)570~590材質ゴム質量(g)230~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする