曜日別特売
AEWP-1275UDC1 中量作業台 TRUSCO 57622497

中量作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
材質(天板)ダップ化粧
内容量1台注文コード57622497品番AEWP-1275UDC1
参考基準価格(税別)¥81,470販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

トラスコ品番278-0178材質天板:ダップ樹脂天板、本体:スチール高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)500材質(天板)ダップ化粧組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする