曜日別特売
RAE-0975UDK1 DG RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 57622847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-0975UDK1 DG RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 57622847
RAE-0975UDK1 DG RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 57622847
RAE-0975UDK1 DG RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 57622847

RAE型作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム
内容量1台注文コード57622847品番RAE-0975UDK1 DG
参考基準価格(税別)¥63,380販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)リノリュームトラスコ品番454-5320材質本体:スチールダークグレー均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする