SAE-1500C100 W SAE型作業台(直径100mm キャスター付) TRUSCO 57622978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-1500C100 W SAE型作業台(直径100mm キャスター付) TRUSCO 57622978
SAE-1500C100 W SAE型作業台(直径100mm キャスター付) TRUSCO 57622978

SAE型作業台(直径100mm キャスター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
ホワイト
内容量1台注文コード57622978品番SAE-1500C100 W
参考基準価格(税別)¥55,940販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
キャスター付で移動に便利です。

トラスコ品番454-6423材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)150材質(天板)スチールグリーン購入法適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする