曜日別特売
CLM-1200-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57622996

 

CLM-1200-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57622996
CLM-1200-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57622996
CLM-1200-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57622996

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード57622996品番CLM-1200-69A
参考基準価格(税別)¥275,830販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。
高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。
間口が900、1200、1500mmの三種類あります。

付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)トラスコ品番246-3887材質本体:スチール高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)800間口(mm)1200電源(V)AC100V電源AC100V均等荷重(kg)100全光束(Lm)1275電源コード(m)4材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする