TRUSCO
軽量立ち作業台HAE型(ツールハンガーフルセット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
色(脚部)
ホワイト(W)
奥行(mm)
750
注文コード
57623258
品番
HAE-1800THFS W
参考基準価格(税別)
¥180,560
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・奥行
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
付属品
TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
仕様
カタログ表記品番:HAE1800THFS(色記号)
トラスコ品番
246-3937
材質
本体:スチール
高さ(mm)
2108
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
均等荷重(kg)
300
全光束(Lm)
2550
材質(天板)
ポリ化粧
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト(W)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません