曜日別特売
VZ120-5LOS-M5-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120 SMC 57623657

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ :コネクタなし注文コード57623657品番VZ120-5LOS-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ :コネクタなし切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする