曜日別特売
LK-230 らくがる君 ハウスビーエム 57624176

らくがる君

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(30個)外径(Φmm)230注文コード57624176品番LK-230
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群

用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に刃数(p)36刃厚(mm)1.8適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230アズワン品番64-9668-56
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする