RAE-0960THFS YG 軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 TRUSCO 57624509

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
色(脚部)ヤンググリーン(YG)
内容量1台注文コード57624509品番RAE-0960THFS YG
参考基準価格(税別)¥117,970販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)仕様カタログ表記品番:RAE0960THFS(色記号)トラスコ品番248-6833材質本体:スチール高さ(mm)1948奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)300全光束(Lm)1275材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合色(脚部)ヤンググリーン(YG)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする