曜日別特売
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684

 

076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684
076056 タケトラ シールド付マスクTC 竹虎 57624684

タケトラ シールド付マスクTC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード57624684品番076056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マスクとシールドが一体となり、眼・口・鼻を守ります
シールド部は両サイドに折り目加工が施され側面からもガード
シールド部はくもり止め加工が施され視界を確保、眼鏡をかけたままでも装着できる
不織布3層のマスクはASTM-F2100-11 LEVEL3基準(医療現場で使われるバリアレベル)
金属製のノーズブリッジが装着時のフィット感をよりアップ
耳が痛くなりにくいラテックスフリーで柔らかな耳かけゴム
1箱25枚入、ホルダーに入るコンパクトな箱サイズ

用途感染対策(食事介助時にも)。タン吸引等、湿性生体物質と接触の可能性がある場合の標準予防策。抗がん剤に対するばく露対策。材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル、シールド:ポリエステルブルー寸法(cm)マスク:9.5×17.5、シールド:約13×30アズワン品番64-4286-66

商品説明動画

竹虎【タケトラ(R)シールド付マスクTC】装着方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57624684
2022-09-05
用途: 診療時
ゆずりは歯科医院医療・福祉・介護関連業

いつも使っています。クーポン利用でお安く購入できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする