曜日別特売
KPWN-G3 キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean) 57624693

キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
内容量1袋(100枚)注文コード57624693品番KPWN-G3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右兼用
クラス10対応(18MΩ超純水洗浄)
強度、耐油性、耐静電性に優れています
アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません
約30cmのロングサイズ
指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮
ロット毎に分析表の発行可能

厚さ(mm)手の平:0.13ホワイトサイズXS入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5手の平幅(cm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57624709
2020-12-24
用途: 一般作業
建設業・工事業

値段が安ければなお良しです
今の時期なので、在庫あったたけ助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする