NAF1020 不燃透明帯電防止シート TRUSCO 57624938

 

NAF1020 不燃透明帯電防止シート TRUSCO 57624938
NAF1020 不燃透明帯電防止シート TRUSCO 57624938

不燃透明帯電防止シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード57624938品番NAF1020
参考基準価格(税別)¥415,400販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。
帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。
柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。
軽量で加工性が優れています。
ウェルダー加工出来ます。

用途
内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
注意
※鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。
※シートにはエヤ入り、シワがあります。
※美観を重視される用途には不向きです。
※裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする。
※(ただし接着は行わないものとする。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする