曜日別特売
UOW-11-10-9 オープンエンドレンチ 瓜生製作 57625138

 

UOW-11-10-9 オープンエンドレンチ 瓜生製作 57625138
UOW-11-10-9 オープンエンドレンチ 瓜生製作 57625138

オープンエンドレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最大締付トルク(N・m)13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])390
トラスコ品番201-0508
内容量1台注文コード57625138品番UOW-11-10-9
参考基準価格(税別)¥181,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。

用途自動車関係、一般産業用に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])390最大締付トルク(N・m)13質量(kg)1.5能力ボルト径(mm)5対辺寸法(mm)9空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)295寸法H(mm)14寸法W(mm)37寸法O(mm)5~6寸法C(mm)10推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76トラスコ品番201-0508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする