瓜生製作
インパクトレンチピストル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
最大締付トルク(N・m)
50
27
50
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57625244
品番
UW-6SHBRK
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途
自動車関係、一般産業用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
最大締付トルク(N・m)
50
質量(kg)
1.36
能力ボルト径(mm)
8
ソケット差込角(mm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
154
ハンマータイプ
ツインハンマー
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7300
軸心より側面まで(mm)
約28
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
91
トラスコ品番
200-8979