曜日別特売
AS-3B-100TBU-S オールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO 57625665

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプコーナーC付帯電防止ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57625665品番AS-3B-100TBU-S
参考基準価格(税別)¥287,100販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番435-1653材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製長さ(mm)800幅(mm)450高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする