KAS-1-100TBU 抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO 57625708

抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57625708品番KAS-1-100TBU
参考基準価格(税別)¥428,630販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番435-4823材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする