曜日別特売
TLP-1509CL ローパーテーション TRUSCO 57626277

 

TLP-1509CL ローパーテーション TRUSCO 57626277
TLP-1509CL ローパーテーション TRUSCO 57626277
TLP-1509CL ローパーテーション TRUSCO 57626277
TLP-1509CL ローパーテーション TRUSCO 57626277

ローパーテーション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
高さ(mm)1465
内容量1枚注文コード57626277品番TLP-1509CL
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
開放感があふれる透明タイプです。

トラスコ品番239-7928材質パネル:1.8mmアクリル、パネル枠:塩ビ成型品透明高さ(mm)1465タイプ連結型奥行(mm)30間口(mm)900パネル厚(mm)30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする