曜日別特売
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295

メイン画像

WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295
WLP-1809-IW-NW フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ TRUSCO 57626295

フレームレスパーテーション”WLPパネル” 片面ホワイトボード 高さ 1850mmタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ナチュラルウッド
内容量1枚注文コード57626295品番WLP-1809-IW-NW
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

トラスコ品番257-7493材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア 、表面:プリント紙化粧繊維板 、エッジ:PVC 、脚:ABS樹脂 、ホワイトボード面:ウレタンコート紙ナチュラルウッド高さ(mm)1850タイプ連結型奥行(mm)30間口(mm)900パネル厚(mm)30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする