メイン画像
TRUSCO
ユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57626950
品番
DX-1358D-W
参考基準価格(税別)
¥247,150
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
トラスコ品番
215-4355
材質
スチール
幅(mm)
1300
色
ホワイト
高さ(mm)
880
タイプ
引違い扉
奥行(mm)
551
間口(mm)
1300
棚ピッチ(mm)
30
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×456×30
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
適合ベース
なし
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※DX-1358X・DX1358X-Wは適合ベースはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません