DX-1358X-W ユニット保管庫”DX型”(ホワイト) オープンタイプ TRUSCO 57626959

メイン画像

DX-1358X-W ユニット保管庫”DX型”(ホワイト) オープンタイプ TRUSCO 57626959
DX-1358X-W ユニット保管庫”DX型”(ホワイト) オープンタイプ TRUSCO 57626959

ユニット保管庫”DX型”(ホワイト) オープンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57626959品番DX-1358X-W
参考基準価格(税別)¥196,040販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

付属品棚板2枚(金具付)トラスコ品番215-4353材質スチール幅(mm)1300ホワイト高さ(mm)880タイプオープン奥行(mm)551間口(mm)1300棚ピッチ(mm)30棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×506×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30適合ベースなし
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※DX-1358X・DX1358X-Wは適合ベースはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする