曜日別特売
CRN-FS1B-2 新型コロナウィルス対策 横長フロアーシール ブラスト興業 57626985

新型コロナウィルス対策 横長フロアーシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード57626985品番CRN-FS1B-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レジ周り等、混雑する場所で安全にお客様の誘導をサポートする新型コロナウィルス対策フロアーシールです。
耐擦過性と防滑性に優れたフロアー材専用シール採用、再剥離が可能で床にのりが残りにくい。
各種色々なカラーバリエーションから選べます。

用途レジ周り等、混雑する場所でお客様の誘導をサポート取付方式シール/ステッカー材質硬質PVC幅(mm)350高さ(mm)150
注意
※長期間ご使用の際は 少しのりが残る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする