TZWJ-11 工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) ガラス扉タイプ TRUSCO 57627020

工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) ガラス扉タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)1050
内容量1台注文コード57627020品番TZWJ-11
参考基準価格(税別)¥86,560販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。

付属品棚板2枚トラスコ品番246-0819セット内容棚板2枚(金具付)材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:ガラスホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
注意
※上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする