付属品棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚トラスコ品番256-3204材質本体:スチール、扉:スチール幅(mm)881色ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)551間口(mm)881内寸(mm)スライド棚/804×386×20棚ピッチ(mm)38.5棚段数(段)スライド:3棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5引出し深型:右1左1