DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126

メイン画像

DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126
DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126
DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126
DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126
DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126
DX-33A-W 工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 TRUSCO 57627126

工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
トラスコ品番256-3209
内容量1台注文コード57627126品番DX-33A-W
参考基準価格(税別)¥155,040販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

工具類の保管管理に便利です。
スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。

付属品棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚トラスコ品番256-3209材質本体:スチール、扉:スチール幅(mm)881ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)551間口(mm)881内寸(mm)スライド棚/804×386×20棚ピッチ(mm)38.5棚段数(段)スライド:4棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5引出し深型:右1左1
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする