曜日別特売
CRN-FS11R-2 新型コロナウィルス対策 誘導用フロアーシール ブラスト興業 57627545

新型コロナウィルス対策 誘導用フロアーシール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード57627545品番CRN-FS11R-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レジ周り等、混雑する場所で安全にお客様の誘導をサポートする新型コロナウィルス対策フロアーシールです。
耐擦過性と防滑性に優れたフロアー材専用シール採用、再剥離が可能で床にのりが残りにくい。
各種色々なカラーバリエーションから選べます。

用途レジ周り等、混雑する場所でお客様の誘導をサポート材質硬質PVC幅(mm)150高さ(mm)300取付方式シール/ステッカー
注意
※長期間ご使用の際は 少しのりが残る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57627545
2023-05-03
用途: レジ待ち誘導
卸売・小売業

レジ待ちトラブル防止で活用しています。
床貼り付け後トラブルがほぼ皆無になりました。
横入り防止の根拠にもなるのでスタッフの精神負担も減少します。
この価格でもう少し大きいと完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする