曜日別特売
CRN-KFS-10 新型コロナウィルス対策 簡易フェイスシールド ヘルメット用 安全興業 57627606

新型コロナウィルス対策 簡易フェイスシールド ヘルメット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード57627606品番CRN-KFS-10
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

簡易型フェイスシールド、ヘルメットに簡単に装着でき顔全体を保護できます。安価なので、日々交換してコロナ対策も万全

用途
工事現場、荷下ろし等の作業時に最適。
材質透明フィルム PET幅(mm)310高さ(mm)250
注意
※ヘルメットの形状により、装着できないヘルメットもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする