HIT No.7700-50  KA ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノ 57628139

 

HIT No.7700-50  KA ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノ 57628139
HIT No.7700-50  KA ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノ 57628139

ステンレス シリンダー南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50
内容量1個注文コード57628139品番HIT No.7700-50 KA
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。

用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本寸法(mm)50材質(本体)ステンレスロックキー式アズワン品番64-6524-31材質(吊)ステンレス
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※盗難予防に絶対なものでは御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする