TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288

TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288
TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288
TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288
TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288
TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288
TDR-163L-R 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 57628288

電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード57628288品番TDR-163L-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!

全長(mm)約1640レッド電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
注意
※三輪電動アシスト自転車の取り扱いについて ・一般の自転車に比べ操作性が難しく、傾いた道路や段差のある道路では、 乗り方によってハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。 安全な場所で十分に に練習してからご使用下さい。
※ペダルを踏んで漕ぐ事で前進します。
・ 走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意して下さい。
・ 自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度に出来る固定金具を標準装備しています。ただし、取り付けることによって操作性が難しくなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら固定金具を外されることをお勧めします。
※個人宅および一部地域への配達が不可になります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628288
2024-06-21
用途: 工場内物資運搬
有限会社福多屋工業所

びっくりするほどスピードが出ない。しかし三輪の特性からこの速度がちょうど良い。ずっしり荷物を積載した時には本領発揮するのだろう。ノーパンクタイヤに交換して長く使い続けたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする