仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ全長(mm)1880色ネイビー全幅(mm)580フレームL型モーター直列ブラシレス式定格出力(W)250ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキバッテリーリチウムイオンスタンド両立バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)24ハンドル形状セミアップバータイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブライト種類4灯LED充電時間(時間)約4~5サドルの高さ(mm)750~900錠前サークル錠走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30キャリアクラス25変速段数内装三段総質量(kg)27