ハンディ・クラウン
HCスリムローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)
4
2
3
4
1
タイプ
短毛
短毛
中毛
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630493
品番
158170 0004
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
寸法(mm)
110×25
質量(g)
5
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応