TRUSCO
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
206-5340
注文コード
57630547
品番
NRCH-L
参考基準価格(税別)
¥31,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。
回転芯部にテフロンの切削ものを組み込み金属同士の発じんを抑え、消音対策もしてあります。
トラスコ品番
206-5340
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
450
幅(mm)
175
内径×幅(mm)
テープ:Φ38×160
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません